Beli kabel nyy 4x4 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVC
    atribut:
    • Type: NYY
    • Length (m): 50
  2. Jembo Power Cable NYY Series (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp72.900

  3. Insulflex Single Insulation Tubing Class 1 (Pipa AC)
    Mulai

    Rp17.900

    Insulflex Single Insulation Tubing Class 1 (Pipa AC)
    atribut:
    • Length (m): 1.8
    • Standard: ISO9001:2015, ISO14001: 2015
    • Color: Black
    • Type: Air Conditioning, Refrigeration, Chiller Insulation
    • Application: Air conditioning, Refrigeration, Chiller & Hot Water Piping
    • Certification: FM Approved Class 0, TUV/PSB, ROHs, REACH, UL 94, GBCA, SGBC
    • Flammability: Class 1 & Class 0
  4. Federal Kabel Power Cable NYY (Cu/PVC/PVC) Series (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Federal Kabel Power Cable NYY (Cu/PVC/PVC) Series (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Power cable indoors and outdoors or burried in the ground, for power stations, industry and switchgear as well as for urban supply networks, where mechanical damages are not to be expected.
    atribut:
    • Color: Black
  5. Jembo Power Cable Non Armoured NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Jembo Power Cable Non Armoured NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    - Symbol : NYY or CU/PVC/PVC- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Annealed Copper Conductor2. Extruded PVC Insulated3. Extruded PVC Outer Sheated- Rated Voltage: 0.6/1 kV- Specification: SPLN 43-1 : 1994SNI IEC 60502-1 2009VDE 0271IEC 60502- Application : Indoor and outdoorInduct installation or of laying in the ground where not sustain mechanical damage
  6. Supreme Cables Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.199.900

  7. ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp23.900

    ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
  8. Supreme Cables Power Cable NYM Series (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

  9. ETERNA KABEL Power Cable NYY Series (Per Meter Continuous) For Building (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp67.900

    ETERNA KABEL Power Cable NYY Series (Per Meter Continuous) For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Kabel PVC berwarna hitam terdiri dari satu kawat tembaga atau lebih. Mampu menahan tegangan sampai 0.6/1kV.
    atribut:
    • Length (m): 1
  10. Multi Kabel Power Cable NYY Series 4-Core For Building (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Multi Kabel Power Cable NYY Series 4-Core For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    SNI IEC 60502-1 : 2009 / SPLN D3.010-2 :2014, Solid or Stranded Annealed Copper Conductor Coloured PVC Insulated, Black PVC Sheathed
    atribut:
    • Number of Cores: 4
  11. ETERNA KABEL Power Cable NYYHY Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp56.900

    ETERNA KABEL Power Cable NYYHY Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    NYYHY adalah kabel yang memiliki konstruksi terdiri dari penghantar tembaga berkawat fleksibel, dengan urat dipilin bulat, berisolasi dan berselubung PVC sesuai warna baru kemudian dilapisi lagi dengan lapisan baru berwarna hitam sebagai kulit luarnya. NYYHY juga biasa disebut dengan Kabel Serabut. Ukuran 2x0.75mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 0.75mm. Kabel Listrik NYYHY  Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN dan LMK sehingga sangat aman untuk digunakan.Penggunaan : digunakan dalam ruangan kering untuk alat-alat yang dapat dipindah-pindahkan atau pemasangan di tempat yang sulit dijangkau untuk mempermudah instalasi. asal saja kabel tidak mengenai bagian-bagian alat dengan suhu lebih dari 85 derajat celcius dan tidak untuk peralatan listrik termis.
    atribut:
    • Standard: SNI 04-2700 SPLN 42-6-2
    • Insulated: PVC, PVC Sheated
  12. EXTRANA Power Cable NYY Series (Per Meter Continuous) For Building (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp74.900

    EXTRANA Power Cable NYY Series (Per Meter Continuous) For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Copper Conductor, PVC Insulated, PVC Sheated
    atribut:
    • Nominal Thickness Insulation (mm): 1.2
    • Nominal Thickness Sheath (mm): 1.4
    • Overall Diameter (mm): 11.6
    • Bending Radius (mm): 93
    • Inductance (mH/km): 0.358
    • Core x Size (mm²): 1x25
    • Length (m): 1
    • Max. Short Circuit Current at 1sec (kA): 2.88
    • Maximum AC Conductor Resistance at 70°C (ohm/km): 0.87
    • Maximum Current Carrying Capacity in Air (A): 'Circular : 140; Flat : 137 at 30°C
    • Maximum Current Carrying Capacity in Ground (A): 'Circular : 206; Flat : 153 at 30°C
    • Maximum DC Conductor Resistance at 20°C (ohm/km): 0.727
    • Nominal Cross Section Area (mm²): 25
    • Number of Cores: 1
  13. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    Mulai

    Rp33.900

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • Working Pressure (kg/cm²): 10
  14. Kabelindo Power Cable NYY Series (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp18.900

    Kabelindo Power Cable NYY Series (Kabel Listrik)
    atribut:
    • Length (m): 1
    • Number of Cores: 3
  15. Lion Star Tempat Sampah/Tong Sampah Tutup Ayun (Dustbin/Trash Bin)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp51.900

  16. Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor anda
    atribut:
    • Type: NYM Supreme
  17. Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 3P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp599.900

    Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 3P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Deskripsi:
    Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat ≤ 6kA1. Kapasitas pemutusan:- Standar SNI 8528-1:2018 mengacu IEC 60898-1:2015- Icn = 6000A (230V - 1P, 400V 2-3P).2. Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In).3. Daya Tahan MCB :- Electrical Trip: 10,000 kali- Mechanical Trip: 20,000 kali
    atribut:
    • Number of Poles: 3P
    • Breaking Capacity (kA): 6
    • Rated Operational Voltage (V): 400 (AC)
    • Curve Code: C
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Magnetic Trip: 5-10xIn
    • Trip Unit: Thermal-magnetic
  18. ETERNA KABEL Power Cable NYM Series (Per Meter Continuous) For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp17.900

Daftar Harga kabel nyy 4x4 Terbaru October 2026
ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Rp1.299.900
Jembo Power Cable NYY Series (Kabel Listrik)Rp72.900
Insulflex Single Insulation Tubing Class 1 (Pipa AC)Rp17.900
Federal Kabel Power Cable NYY (Cu/PVC/PVC) Series (Kabel Listrik)Rp1.099.900
Jembo Power Cable Non Armoured NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Rp1.099.900
Supreme Cables Power Cable NYY Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)Rp23.900
Supreme Cables Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)Rp1.199.900
ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Rp23.900
Supreme Cables Power Cable NYM Series (Kabel Listrik)Rp1.899.900
ETERNA KABEL Power Cable NYY Series (Per Meter Continuous) For Building (Kabel Listrik)Rp67.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)